Fita métrica de bolso, magnética, 2 componentes, PT18
Fita métrica de bolso magnética 2C PT18
FITA METRICA MAGNETICA 2K 5M
Art.
071465 035
EAN 4056807790633
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
Fita métrica de bolso de alta qualidade com caixa de plástico de 2 componentes à prova de choque, pintada de ambos os lados e ponta magnética.
- Com botão de bloqueio de 2 componentes
- Ponta com três rebites garante uma longa vida útil
- Ponta móvel para medições interiores e exteriores
- Em conformidade com a classe de precisão 2 da CE
- Leitura fácil graças à impressão em ambos os lados da fita (a parte superior é amarela, a parte inferior é branca)
- Com clipe para cinto e fita de pulso
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 5 m |
Largura da banda (b) | 25 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Classe de precisão | II |
Extensão máxima até a fita dobrar (vertical) | 360 cm |